SIR 0020 P22 Internal Threading Bars

Réf.: 3800104
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série ISCARTHREAD
Référence fabricant Bohrstangen für die Innenbearbeitung; Gewinde Werzeughalter
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 3800104
EAN / GTIN 7291075071719
Réf. fabricant 3800104
Article hors catalogue L24090 5

Description

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 24 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout