Crochet d'extracteur (individuel) pour extracteur de moyeu de roue

Réf.: 38-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 38-1
EAN / GTIN 4021176014468
Réf. fabricant 38-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le crochet d'extracteur pour extracteur de moyeu de roue de la série 38 est accroché à la traverse. Les crochets d'extracteur sont utilisés pour extraire les moyeux de roue des camions.
  • Grâce aux crochets d'extracteur mobiles, coulissant sur la traverse, même les composants excentriques peuvent être retirés.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 105 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 4 1/8
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 16 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 5/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 67,5 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 11/16
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 48,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 15/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 21 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 13/16
  • Longueur totale [mm]: 150 mm
  • Longueur totale [inch]: 5 7/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)