Gancho de extracción (individual) para extractor de bujes de rueda

Número de artículo: 38-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 38-1
EAN / GTIN 4021176014468
Número del fabricante 38-1
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El gancho de tracción para el extractor de cubo de rueda de la serie 38 se cuelga en la traviesa del disco. Los ganchos de tracción se utilizan para extraer cubos de rueda en camiones.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 105 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 4 1/8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 16 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 5/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 67,5 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 2 11/16
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 48,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1 15/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 21 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5 7/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)