• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzugshaken (einzeln) für Radnabenabzieher

Artikel-Nr.: 38-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 38-1
EAN / GTIN 4021176014468
Herstellernummer 38-1
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Abzugshaken für Radnabenabzieher der Baureihe 38 wird auf die Scheibentraverse eingehängt. Die Abzugshaken werden zum Abziehen von Radnaben an LKWs eingesetzt.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 105 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 4 1/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 16 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 5/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 67,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 2 11/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 48,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 15/16
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 21 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 5 7/8