Sauterelle à tige coulissante lourde, Type: 5

Réf.: 376720 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6842
Référence fabricant Schwerer Schubstangenspanner
Force d’attraction max. F 10 000 N
Course de serrage S 40 mm
Diamètre alésage 8,5 mm
Distance trous min. k 41 mm
Distance trous max. k 50 mm
Pour taille de vis M8
Filetage M M12×50
Type de produit sauterelles à tige coulissante
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 380 mm
Hauteur totale H 137,5 mm
Matériau acier pour traitement thermique; fonte malléable
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376720 5
EAN / GTIN 4020772008581
Réf. fabricant 557403
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Construction très robuste avec guidage à tige coulissante.
  • Tige coulissante et levier synchrones.
  • Corps de base en fonte malléable.
  • Pièces du levier et tige coulissante en acier pour traitement thermique, galvanisées et passivées.
  • Vis de calage traitées.

Utilisation:

  • Pour un serrage / ouverture rapides lors de la fabrication en série.
  • Comme sauterelles poussées et tirées.
  • Pour montage dans des dispositifs de serrage spéciaux.
  • Pour le serrage lors de travaux de perçage, de rodage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.