Sauterelle à serrage horizontal avec base horizontale, Type: 0

Réf.: 376610 0
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
752 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6830J
Dist. trous e 11,5-15,5 mm
Dist. trous f 16 mm
⌀ alésage d 4,6 mm
Hauteur serrage H 14,5 mm
Force arrêt P1 250 N
Force arrêt P2 400 N
Hauteur totale 23 mm
Longueur totale 79 mm
Vis de calage M4x25 mm
Type de produit Sauterelles à serrage horizontal

Identification et classification

Référence article 376610 0
EAN / GTIN 4020772008048
Réf. fabricant 557331
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Système de retenue des vis de calage.
Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
Avec pied horizontal pour fixation sur des plaques de montage, etc.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.