Vérins, Hauteur appui max.: 65mm

Réf.: 373505 65
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
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur appui max. 65 mm
Type de produit vérin

Identification et classification

Référence article 373505 65
EAN / GTIN 4069515013048
Réf. fabricant 373505 65
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps et broche trempés, noirs, filetage - trapézoïdal.
Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

Remarque(s):

A partir de la réf. 52, avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000 − 375030.