Bride de serrage courte, Largeur rainure a: 18mm

Réf.: 370665 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 130 mm
Largeur B 56 mm
Largeur fente de montage B2 18 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 55 mm
Largeur rainure a 18 mm
Largeur de rainure en T 18 mm
Type de produit bride de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370665 18
EAN / GTIN 4020772077198
Réf. fabricant 77198
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Réglables progressivement.
  • Traitées, galvanisées et passivées bleu.

Livraison:

Avec pièce en U, complètes avec vis pour rainures en T DIN 787 (375300).