• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Bride de serrage courte, Largeur rainure a: 20mm

Réf.: 370665 20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 144 mm
Largeur B 66 mm
Largeur fente de montage B2 22 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 65 mm
Largeur rainure a 20 mm
Largeur de rainure en T 20 mm
Type de produit bride de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 370665 20
EAN / GTIN 4020772077204
Réf. fabricant 77206
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Réglables progressivement.
  • Traitées, galvanisées et passivées bleu.

Livraison:

Avec pièce en U, complètes avec vis pour rainures en T DIN 787 (375300).