Dispositif de serrage compact Piccolo, Portée A: 54mm

Réf.: 370170 54
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Portée A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série piccolo
Portée A 54 mm
Hauteur serrage S -15 mm - 58 mm
Longueur L 73 mm
Largeur B 32 mm
Hauteur H 62,5 mm
Force serrage max. 6,5 kN
Couple maximal 30 Nm
Type de produit Garant dispositif de serrage Compact

Identification et classification

Référence article 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Réf. fabricant 07-021
Fabricant/personne responsable KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 MERY-SUR-OISE, France, www.kopal.eu

Description

Exécution:

Dispositifs de serrage compacts pour pression verticale avec action de serrage

Accessoire(s):

Voir codes art. 370350370560.

Remarque(s):

Vis de fixation 370450370470 non fournies.