Micromètre intérieur 3 points Holtest, 100-125 mm, 0,005 mm

Réf.: 368-174
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Holtest
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Diamètre du tambour micrométrique 23 mm
Avec bague de réglage non
Avec rallonge non
lecture, millimètre 0,005 mm
Type de produit micromètre d’intérieur
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Surface des surfaces de mesure trempé
Ecart de mesure MPE 5 µm
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 100 mm
Plage de mesure max. 125 mm
Certificat d’étalonnage oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 368-174
EAN / GTIN 4946368517285
Réf. fabricant 368-174
Article hors catalogue L40010 3776
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 368-117
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-5 µm
  • Taille / dimension: 0,295 X 0,21 X 0,145 M
  • Règles:

    Tambour et douille chromés satinés, jusqu’à 12 mm: ∅ 17 mm, supérieur à 12 mm: ∅ 23 mm

  • Plage de mesure: 100 - 125
  • Surfaces de mesure: Acier trempé revêtu de titane Cône
    : Carbure de tungstène
  • Méthode de mesure: 3 points
  • Broche de mesure: Pas de broche de 0,5 mm
  • Valeur de graduation: 0,005 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte, clé, clé hexagonale, certificat de contrôle du fabricant avec, sans bague de réglage

De la même série "Holtest" Afficher tout