Etau à main pour perceuses avec système de serrage rapide à excentrique, Largeur mors A: 100mm

Réf.: 365038 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
391 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 100 mm
Plage de serrage b 143 mm
Hauteur mors C 32 mm
Longueur corps de base a 286 mm
Largeur corps de base B 174 mm
Hauteur totale c 92 mm
Ecartement des rainures 141 mm
Largeur des rainures 17 mm
Longueur totale max. L4 474 mm
Poids 12,5 kg
Code couleur pour accessoires adaptés Etau pour perceuses, bleu
Type de produit Etaux pour perceuses

Identification et classification

Référence article 365038 100
EAN / GTIN 4067263112389
Réf. fabricant 365038 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Construction robuste avec vis solide.
  • Mors trempés et rectifiés.
  • Serrage précis grâce à une glissière de guidage.
  • Un mors avec prismes horizontal et vertical pour les pièces rondes, un mors lisse.
  • Les deux mors sont étagés pour le bridage de pièces plates.
  • Système de serrage rapide à excentrique intégré en attente de brevet pour un maintien solide sur la table de la perceuse.
  • Grâce au serrage rapide dans la zone des rainures, il est possible d’usiner de manière flexible et efficace la pièce serrée à n’importe quelle position sur la totalité de la table de la perceuse sans devoir procéder à un nouveau serrage.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner sur des perceuses.

Matière(s):

Corps et mors mobile en fonte spéciale.

Précision:

0,10 mm.

Livraison:

Clé de serrage et trois tasseaux en T dans les tailles 12; 14 et 16 mm.

Warning:

Utilisation normale
  • Etau machine à main avec mors de serrage mobiles et sauterelle rapide pour le serrage de pièces sur la table de la perceuse en vue d’un usinage ultérieur. Uniquement pour les applications industrielles à l’intérieur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • L’utilisation d’accessoires de serrage (par ex. rallonge de tuyau) n’est pas autorisée.
  • L’étau ne peut pas être utilisé sur des perceuses universelles.