Mors rapporté de préhension, Pour type: 80

Réf.: 363038 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 80
Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 17 mm
Longueur mors l 54 mm
Poids 0,43 kg
Filetage M12×1
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Réf. fabricant 363038 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et l’usinage de pièces fragiles.

Adapté(s) pour: