Mors rapporté de préhension monobloc, Pour type: 100GS

Réf.: 361123 100GS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 100 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 5 mm
Hauteur h2 5 mm
Longueur mors l 60 mm
Longueur l1 3 mm
Longueur l2 3 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Réf. fabricant 361123 100GS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Esecuzione:

Stadio di serraggio con altezza di 5 mm e superficie d'appoggio di 3 mm.

Uso:

Ideale per truciolatura pesante.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Nota:

Modello GS con stadio di presa e stadio di serraggio liscio