• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Etau hte pression CN, Type: 125

Réf.: 360565 125
Remise
1 727,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX NC
Type 125ST
Force de serrage maximale 40 kN
Serrage maximal 230 mm
Poids 30 kg
Longueur totale L 441 mm
Longueur corps de base a 398,5 mm
Largeur corps de base B 126 mm
Plage de serrage b 0 mm - 182 mm
Hauteur corps de base c −0,02 95 mm
Hauteur totale F 134,5 mm
Plage de serrage d 48 mm - 230 mm
g 21 mm
Rainure longitudinale l H8 20 mm
Rainure transversale n H7 20 mm
r 128 mm
t 62,5 mm
Code couleur pour accessoires adaptés HOLEX NC
Nombre de filetages pour butée de pièce 2
‌Ouverture de clé SW 14 mm
Type de produit Etaux machine

Identification et classification

Référence article 360565 125
EAN / GTIN 4062406401474
Réf. fabricant 360565 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Encombrement réduit– Rapport optimal entre la plage de serrage et la longueur totale.
Réglage progressif – force de serrage totale à 360°.
Corps de base en GJS-60 particulièrement rigide, bords supérieurs et inférieurs rectifiés.
Parallélisme des mors 0,02 mm.
  • Filetage des deux côtés (M8), pour fixation d’une butée de pièce.
  • Amplificateur de puissance à faible usure
  • Rainures d’alignement de précision.
  • Orifice d’évacuation latéral pour les copeaux et le lubrifiant.
  • Broche haute pression pratiquement sans entretien – Force de serrage constante grâce à un amplificateur de puissance mécanique résistant à l’usure.

Caractéristique(s):

  • Broche entièrement protégée et nitrurée, nécessitant peu d’entretien.
  • Sécurité de fonctionnement accrue.
  • Pare-copeaux optimisé.
  • Opérations de nettoyage minimisées.

Utilisation:

Montage horizontal. Nombreux systèmes de serrage compatibles pour centres d’usinage.

Livraison:

Avec 2× mors étagés et 1× manivelle.

Accessoire(s):

Brides de serrage 360579.
Kit de réglage et d’assemblage 360530.
Mors courants, par ex. 361400361660, 361295361298.
Butée de pièce et manivelle 360555 et 360800.
Système de changement rapide des mors 361293 125 et 361294 125.

Remarque(s):

Dimension d'appairage pas compatible avec d'autres marques.

Warning:

Utilisation normale
  • N’utiliser la machine que si elle a été correctement montée et que ses dispositifs de protection et de sécurité sont en parfait état de fonctionnement.
  • Utiliser uniquement dans des locaux fermés.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement sur une surface propre et plane.
  • Utiliser pour le serrage de pièces.
  • Pour le serrage de pièces à l’état brut ou partiellement usinées.
  • Utiliser l’étau uniquement avec sa propre clé à vis.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Utiliser uniquement des pièces de rechange et d’usure d’origine.
  • Ne pas utiliser hors des paramètres de fonctionnement.
  • Ne pas serrer avec des outils entraînés à un couple non défini.
  • Ne pas utiliser sans une surveillance adéquate.

Téléchargements et documents

Produits adaptés