SD D40-1.5-R0.2SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 3417037
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3417037
EAN / GTIN 7291075450033
Réf. fabricant 3417037
Article hors catalogue L24060 586

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm, Diamètre coupant (DC) 39.7 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 13 mm
  • Diamètre coupant (DC) 39.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Longueur hors tout (OAL) 7.3 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees