• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Rallonge de base CLM, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 338130 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16 mm
Pour capacité M3 − M12
Longueur col L 55 mm
⌀ ext. D 28 mm
⌀ plage de serrage D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Réf. fabricant 338130 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d’accès.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER, voir 309399309447.