MTE D1.75-1-W1.50-40 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3323565
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3323565
EAN / GTIN 7291075377378
Réf. fabricant 3323565
Article hors catalogue L24090 232

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1-3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″ ,Longueur utile (LU) 3.31″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.38″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.575″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 3.31″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout