T890HT FLND100-08-31.7R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332832
EAN / GTIN 7291075384376
Réf. fabricant 3332832
Article hors catalogue L23980 1253

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 76 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 31.75 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 76 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout