{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | cône SA | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 65 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de serrage | 10 mm | |
| Longueur pince de serrage | 58 mm | |
| Dureté suivant Rockwell | 60 | |
| Exécution surfaces de serrage | rainures transversales | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | tête de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 329932 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001072887 | |
| Réf. fabricant | SK65BZIR10,0 | |
| Fabricant/personne responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |