CHAMRING 230-W38.1-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3260166
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3260166
EAN / GTIN 7291075191967
Réf. fabricant 3260166
Article hors catalogue L24040 336

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.941″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.906″ ,Shank Size (SS) 1-1/2″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.67″
  • Taille du corps (SS): 1-1/2″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CHAMRING" Afficher tout
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
Connectez-vous