CHAMRING 120-W25.4-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3201285
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201285
EAN / GTIN 7291075191851
Réf. fabricant 3201285
Article hors catalogue L24040 644

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.488″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.453″ ,Shank Size (SS) 1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.453″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS): 2.56″
  • Taille du corps (SS): 1″