Mandrin à pince ER VARIA, V5, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Réf.: 319805 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation EWC00500115; SZD02500285
Lubrifiant non
Série VARIA
Référence fabricant ER-Spannzangenaufnahme VARIA für ER-Spannzangen-Größe 25
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 25
Longueur de col A 30 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Forme forme courte
Couple de serrage 10 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319805 25
EAN / GTIN 2050001077899
Réf. fabricant S01596
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.