Mors rapportés pour serre-barres, Plage de serrage: 8-20mm

Réf.: 319718 8-20
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 19,5 mm
Largeur B 46 mm
Hauteur H 14,75 mm
Type de produit Mors rapportés

Identification et classification

Référence article 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176
Réf. fabricant 319718 8-20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Serre-barres 319711.

Remarque(s):

Denture des mors standard 1/16 pouce × 90°.