• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Adaptateur à changement rapide ER25, d=42,5, ⌀ serrage: 16mm

Réf.: 319285 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schnellwechseladapter ER25
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Diamètre de serrage min. D1 16 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42,5 mm
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit Adaptateur à changement rapide
Longueur totale L 82 mm
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319285 16
EAN / GTIN 4045197922885
Réf. fabricant 319285 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Modelis:

Tiesioginiam pritaikymui, greitojo keitimo adapteris išoriniu sriegiu per užveržimo veržlę įsukamas į cilindrinę užspaudimo įvorę arba VDI laikiklį.
Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Tinka:

Ištekinimo įrankių laikiklis laikikliai su 1, 2 arba 3 užspaudimo plokštumomis.

Tiekiama:

Fiksavimo varžtai aušinimo kanalams, spraustukams.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).