{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 12 mm | |
| Longueur de col | 82 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil | 42,5 mm | |
| Compensation pendulaire | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | oui | |
| Type de produit | mandrins à changement rapide | |
| Longueur totale | 82 mm | |
| Norme | DIN 69882-7 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319285 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197922809 | |
| Réf. fabricant | 319285 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |