• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Adaptateur à changement rapide ER25, d=42,5, ⌀ serrage: 10mm

Réf.: 319285 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

interface côté machine Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Longueur de col A 82 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42,5 mm
compensation pendulaire non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
type de produit mandrins à changement rapide
Longueur totale L 82 mm
Norme DIN 69882-7
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319285 10
EAN / GTIN 4045197921093
Réf. fabricant 319285 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L'adaptateur à changement rapide se visse directement dans la douille de serrage cylindrique ou le porte-outils VDI à l'aide de l'écrou de serrage.
Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

Barres d'alésage avec 1, 2 ou 3 méplats de serrage.

Livraison:

Bouchons filetés pour canaux d'arrosage et écrou borgne.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).