{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL04002215 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm; 40 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H7 | |
| Diamètre de queue DS | 40 mm; 40 mm | |
| Longueur queue LS | 63 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Eco | |
| Référence fabricant | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 40mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 40 mm | |
| Avec arrosage | oui | |
| Nombre de canaux d’arrosage | 2 pc. | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | support pour barres d’alésage | |
| Longueur totale L | 153 mm | |
| Norme | DIN 69880 | |
| Type | E | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier de cémentation | |
| Traitement de surface | avec rectification; trempage | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319235 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263108061 | |
| Réf. fabricant | 319235 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |