{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | porte-outils à changement rapide | |
| Largeur de chariot max. | 80 mm | |
| Hauteur d’outil max. | 12 mm | |
| Porte-à-faux max. | 30 mm | |
| Puissance d’entraînement du tour max. | 1,104 kW | |
| Diamètre d’alésage de la plaque de centrage | 10 mm | |
| Diamètre d’alésage de la tête | 13 mm | |
| Largeur | 70 mm | |
| Hauteur | 37 mm |
| Référence article | 318000 AA | |
| EAN / GTIN | 4045197315687 | |
| Réf. fabricant | K 00 | |
| Fabricant/personne responsable | AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de |