{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de mors | 3 pc. | |
| Diamètre extérieur | 80 mm | |
| Hauteur sans mors | 39,5 mm | |
| Hauteur avec mors | 53,5 mm | |
| Diamètre de passage | 19 mm | |
| Diamètre de centrage | 56 mm | |
| Prof. centrage | 3 mm | |
| Forme ouverture | Carré | |
| Carré | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 7 000 min-1 | |
| Avec goujon fileté | oui | |
| Type de produit | mandrin de tour | |
| Matériau | Acier | |
| Norme | DIN 702-4 | |
| Utilisation | manuel | |
| Poids | 1,5 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 310505 80 | |
| EAN / GTIN | 4019208028316 | |
| Réf. fabricant | 185300 | |
| Fabricant/personne responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |