Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, ⌀ ext. A / cône: 125/4mm

Réf.: 312705 125/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A / cône (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 4
Matière Acier
⌀ ext. A 125 mm
Passage E 32 mm
Hauteur sans mors H1 69 mm
Hauteur avec mors H2 93 mm
Nombre de goujons filetés 3
Dim. goujons filetés M10
⌀ cône de centrage B 63,525 mm
Carré K 9 mm
Poids 6,7 kg
Vitesse de rotation max. 5 500 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 312705 125/4
EAN / GTIN 4019208033778
Réf. fabricant 185538
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Grande précision de concentricité.

Forgées pour une longue durée de vie et pour machines à vitesse élevée.

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l’extérieur.
1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l’intérieur.
1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55027.