{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur nominale L | 20 mm | |
| Pour diamètre de tige D1 | 25 mm | |
| Taille de filetage d1 | M18×2 | |
| Profil d’entraînement | profil d’entraînement non défini | |
| Pas de filetage P | 2 mm | |
| Type de queue | filetage total | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | MF |
| Référence article | 309900 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197274076 | |
| Réf. fabricant | 309900 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |