Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 16

Réf.: 309617 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur D 33,5 mm
Hauteur totale h 20,6 mm
Pour diamètre de serrage max. 16 mm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Taille de filetage d M24×1
Pas de filetage P 1 mm
Type de produit ecrous de serrage
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Couple de serrage maximal 54 Nm
Norme DIN 6499D

Identification et classification

Référence article 309617 16
EAN / GTIN 4045197771742
Réf. fabricant 309617 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Surface avec revêtement de glissement, montage sur roulements à billes. Coefficient de frottement réduit, forces de serrage accrues.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!