{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0320 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 32 mm | |
| Longueur de queue | 47,5 mm | |
| Porte-outils | ER 32 | |
| Diamètre extérieur | 32 mm | |
| Longueur pince de serrage | 49 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône | 16 degré | |
| Longueur de montage | 40 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Matériau | acier | |
| Surface | polie | |
| Avec filetage | non | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | non | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Avec réglage de longueur | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309458 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406254131 | |
| Réf. fabricant | 309458 3,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |