Porte-outils en métal lourd pour fraises à queue filetée, ⌀ d = 16 mm, Filetage M × Lges: M8X88

Réf.: 301374 M8X88
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8X88
Support ⌀ d = 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Long. utile L1 40 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Réf. fabricant 301374 M8X88
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.