{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Messerkopfaufnahme High-Perfomance | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | SKG05001790; FDA02701210 | |
| Format d’image | cône SA DIN ISO 7388-1 | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 27 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 50 | |
| Type d’attachement | tenon; tenon | |
| Interface côté machine | SA 50 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 27 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 27 mm | |
| Longueur de col A | 300 mm | |
| Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 | 21 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 58 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 5 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 5 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Diamètre mandrin d1 | 27 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 422,75 mm | |
| Norme | DIN 6357; ISO 7388-1 | |
| Type | AD | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 8,8 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 301104 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197946249 | |
| Réf. fabricant | 301104 27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |