Työnnin, kolo, Torx® ⌀ d = 12 mm TX20 mm

Tuote nro.: 293063 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX20
profiili Torx®
L 3,5 mm
L1 25 mm
Toleranssi -0,005...+0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® ulkohalkaisija 3,95 mm
Alkureiän ⌀ 2,9 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293063 TX20
EAN / GTIN 4045197947475

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Torx®-profiili (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin