{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil | Torx® | |
| Tolerancia | - 0,005 bis + 0,01 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro de taladrado previo. | 3,1 mm | |
| Perfil Torx® | TX20 | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Denominación del fabricante | Profilräumeinsatz innen Torx® | |
| Diámetro exterior D | 12 | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Longitud del perfil tmax | 3,5 mm | |
| Torx® oscilación diámetro exterior | 3,95 mm | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293063 TX20 | |
| EAN / GTIN | 4045197947475 | |
| Número del fabricante | 293063 TX20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |