Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexagonal: 13mm

Réf.: 293043 13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Emballage En vrac
Longueur utile 25 mm
Diamètre extérieur 12
Longueur de profil 20 mm
Tolérance + 0,16 bis + 0,19 mm mm
Profil forme hexagonale
Hexagonal 13 mm
Type de queue Queue cylindrique
Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiN
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293043 13
EAN / GTIN 4045197946577
Réf. fabricant 293043 13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.