{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Emballage | En vrac | |
| Longueur utile L1 | 25 mm | |
| Diamètre extérieur D | 12 | |
| Longueur de profil tmax | 13 mm | |
| Tolérance | + 0,13 bis + 0,16 mm mm | |
| Profil | forme hexagonale | |
| Hexagonal SW | 7 mm | |
| Type de queue | Queue cylindrique | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 293043 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197946515 | |
| Réf. fabricant | 293043 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |