Profilių pratraukimo antgalis, vidinis šešiabriaunis, metrinis ⌀ d = 12 mm 13 mm

Prekės Nr.: 293043 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
Profilis Šešiabriaunis
L 20 mm
L1 25 mm
Tolerancija nuo + 0,16 iki + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Ašmenys HSS
Danga TiN
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 293043 13
EAN / GTIN 4045197946577

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:

Profiliavimui apdirbimo metu.

Tinka:

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020293079.

Pastaba:

  • Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.
  • Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį