{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Cooling lubricant | no | |
| Packaging | loose | |
| Usable length L1 | 25 mm | |
| External diameter D | 12 | |
| Profile length tmax | 3.5 mm | |
| Tolerance | + 0,05 bis + 0,07 mm mm | |
| Profile | hexagon | |
| Hexagon SW | 2 mm | |
| Shank type | plain shank | |
| Tool material | Carbide | |
| Coating | TiN | |
| Type of product | keyway broaching and profile slotting tool | |
| Content | single part |
| Référence article | 293043 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197946447 | |
| Réf. fabricant | 293043 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |