Douille pour brochage de profils, 6 pans creux, métrique ⌀ d = 12 mm, TiN, Hexagonal: 9mm

Réf.: 293043 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Emballage En vrac
Longueur utile L1 25 mm
Diamètre extérieur D 12
Longueur de profil tmax 20 mm
Tolérance + 0,14 bis + 0,17 mm mm
Profil forme hexagonale
Hexagonal SW 9 mm
Type de queue Queue cylindrique
Nuance de coupe Carbure
Revêtement TiN
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 293043 9
EAN / GTIN 4045197946539
Réf. fabricant 293043 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:

Pour la réalisation de profils en une seule passe.

Adapté(s) pour:

Porte-outils de brochage de profils 293020293079.

Remarque(s):

  • Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.
  • Vous trouverez les valeurs indicatives d’utilisation détaillées dans notre application ToolScout.