Porte-molettes doubles par déformation Chariotage universel, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290009 12
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Interface interface 1
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage fraisage à profil constant
Type de produit Porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290009 12
EAN / GTIN 4030741944550
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.