Vis de blocage, Type: 16

Réf.: 279815 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Nennlänge L 20 mm
Gewindegröße d1 M6
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße TX25
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 1,4 Nm
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,4 Nm

Identification et classification

Référence article 279815 16
EAN / GTIN 4062406264635
Réf. fabricant 279815 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com