Vis de blocage, Type: 7

Réf.: 279815 7
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX30
Longueur nominale L 16 mm
Couple de serrage recommandé max. 8 Nm
Surface noir
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Type de queue filetage total
Type de filetage M
Matériau acier
Couple de serrage recommandé min. 8 Nm

Identification et classification

Référence article 279815 7
EAN / GTIN 4062406352127
Réf. fabricant 279815 7