Vis de blocage, Type: 3

Réf.: 279815 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,64 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    7,20 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis aucune tête de vis disponible
Avec moyeu non
Longueur nominale L 7 mm
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Couple de serrage recommandé max. 1,5 Nm

Identification et classification

Référence article 279815 3
EAN / GTIN 4062406249236
Réf. fabricant 279815 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com