Tornillo ajuste, Tipo: 3

Número de artículo: 279815 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,32 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,60 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo de máquina
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M6
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento TX15
Longitud nominal L 7 mm
Par de apriete máx. recomendado 1,5 Nm
Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 279815 3
EAN / GTIN 4062406249236
Número del fabricante 279815 3