Plaquette de tronçonnage, de rainurage et pour gorges neutre, HBG25, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 278029 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Technologie de revêtement PVD
Largeur de gorge w 3 mm
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,3 mm
Nuance HBG25
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition; Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 278029 3
EAN / GTIN 4062406381790
Réf. fabricant 278029 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils 278005 et 278015278056.