Lame de rainurage / tronçonnage, neutre, Hauteur de lame h5: 26mm

Réf.: 278005 26
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de lame h5 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 60 mm
Largeur b2 2,6 mm
Hauteur h1 21,4 mm
Longueur totale L 110 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 3; 4 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 278005 26
EAN / GTIN 4062406380762
Réf. fabricant 278005 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Adapté(s) pour:

Lames pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.

Attention:

Serrage de la plaquette de tronçonnage uniquement possible en combinaison avec les blocs porte-lames 278008 et 278009. Pour remplacer la plaquette de tronçonnage en toute facilité, il suffit de desserrer la vis avant de la barre de serrage du bloc porte-lames.

Remarque(s):

A partir d’une profondeur de gorge de 14 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries.